大阪魂
GB ステン(-)サラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(200個)
1袋(100個)
1袋(50個)
1袋(400個)
1袋(700個)
1袋(350個)
1袋(250個)
ねじの呼び
3/16
M2
M3
M4
M5
M6
M8
3/16
1/4
5/16
長さ(mm)
25
5
6
8
10
12
16
14
20
25
30
35
40
45
50
18
15
60
38
32
全75種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
14333238
品番
3/16X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,098
販売価格(税別)
¥
30,998
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
ねじの呼び
3/16
材質
ステンレス
表面処理
GB
頭部形状
皿
穴の形状
すりわり