MAD MAX(マッドマックス)
カワサキ ゼファー400/χ 39Φ インナーチューブ フロントフォーク 2本入り
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ゴールド
ブラック
ゴールド
チタン色
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14402249
品番
MM19-K032-GD
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
フロントフォークで修理部品としてはもちろんフロント回りのカスタムパーツとしてもおススメです。
用途
バイク用
主な適合純正品番
44013-1301
材質
スチール
全長(mm)
約615
色
ゴールド
適合車種
ゼファー400('89-'95)ゼファーχ(ZR400-G1 '96)
外径(mm)
約39
注意
※注意事項
※インナーチューブ交換時はフォークオイル、ダストシール等は新品に交換する事をおススメします。オイル漏れやインナーチューブに傷が付く原因となります。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。