カワサキ ゼファー400/χ 39Φ インナーチューブ フロントフォーク 2本入り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 14402267 品番 MM19-K032-RB
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

フロントフォークで修理部品としてはもちろんフロント回りのカスタムパーツとしてもおススメです。

用途バイク用 主な適合純正品番44013-1301 材質スチール 全長(mm)約615 チタン色 適合車種ゼファー400('89-'95)ゼファーχ(ZR400-G1 '96) 外径(mm)約39
注意
※注意事項
※インナーチューブ交換時はフォークオイル、ダストシール等は新品に交換する事をおススメします。オイル漏れやインナーチューブに傷が付く原因となります。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする