大阪魂
3カ-W シロユリヤ N-2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(23個)
1袋(25個)
1袋(24個)
1袋(23個)
1袋(22個)
1袋(18個)
1袋(16個)
1袋(26個)
1袋(21個)
1袋(19個)
1袋(15個)
1袋(13個)
長さ(mm)
15
10
12
15
16
20
25
33
6
8
17
27
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(23個)
注文コード
14449761
品番
4X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
タイプ
N-2
呼び径
M4
寸法H(mm)
4.5
寸法D(Φmm)
14
寸法D1(Φmm)
13
寸法D2(Φmm)
11
寸法H1(mm)
1
寸法H2(mm)
0.5