曜日別特売
5X12 3カ-W シロユリヤ N-2 大阪魂 14449840

 

5X12 3カ-W シロユリヤ N-2 大阪魂 14449840
5X12 3カ-W シロユリヤ N-2 大阪魂 14449840
5X12 3カ-W シロユリヤ N-2 大阪魂 14449840

3カ-W シロユリヤ N-2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(21個)
長さ(mm)12
内容量1袋(21個)注文コード14449840品番5X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)12タイプN-2呼び径M5寸法H(mm)4.5寸法D(Φmm)14寸法D1(Φmm)13寸法D2(Φmm)11寸法H1(mm)1寸法H2(mm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする