曜日別特売
6X16 3カ-W ナイロンケショウネジNO3シロ 大阪魂 14449989

 

6X16 3カ-W ナイロンケショウネジNO3シロ 大阪魂 14449989
6X16 3カ-W ナイロンケショウネジNO3シロ 大阪魂 14449989
6X16 3カ-W ナイロンケショウネジNO3シロ 大阪魂 14449989

3カ-W ナイロンケショウネジNO3シロ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(13個)
長さ(mm)16
内容量1袋(13個)注文コード14449989品番6X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)16No.3呼び径6寸法H(mm)8寸法D(mm)17寸法C(mm)11材質(ねじ部)SWCH(三価クロメート)材質(樹脂部)ナイロン6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする