大阪魂
3カ-W ナイロンケショウネジNO3シロ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(10個)
1袋(16個)
1袋(15個)
1袋(14個)
1袋(13個)
1袋(12個)
1袋(17個)
1袋(18個)
1袋(11個)
1袋(10個)
長さ(mm)
26
12
15
17
19
22
27
7
9
10
16
18
21
26
8
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
14450016
品番
6X26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
26
型
No.3
呼び径
6
寸法H(mm)
8
寸法D(mm)
17
寸法C(mm)
11
材質(ねじ部)
SWCH(三価クロメート)
材質(樹脂部)
ナイロン6