大阪魂
SUS ナイロンケショウネジNO2シロ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(12個)
1袋(20個)
1袋(19個)
1袋(18個)
1袋(17個)
1袋(13個)
1袋(14個)
1袋(12個)
1袋(21個)
1袋(9個)
1袋(11個)
長さ(mm)
28
10
12
14
16
20
23
28
6
8
15
9
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(12個)
注文コード
14452701
品番
4X28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
28
型
No.2
呼び径
M4
寸法H(mm)
7
寸法D(mm)
14
寸法C(mm)
9.5
材質(ねじ部)
SUS-XM7
材質(樹脂部)
ナイロン6