4X8 SUS シロユリヤ N-1 大阪魂 14454277

 

4X8 SUS シロユリヤ N-1 大阪魂 14454277
4X8 SUS シロユリヤ N-1 大阪魂 14454277
4X8 SUS シロユリヤ N-1 大阪魂 14454277

SUS シロユリヤ N-1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(30個)
長さ(mm)8
内容量1袋(30個)注文コード14454277品番4X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)8タイプN-1呼び径M4寸法H(mm)5寸法D(mm)11寸法D1(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする