曜日別特売
NB1-0136C 灰皿リッドカバー クローム NB1-0136C アイエルモータースポーツ 14513269

NB1-0136C 灰皿リッドカバー クローム NB1-0136C アイエルモータースポーツ 14513269
NB1-0136C 灰皿リッドカバー クローム NB1-0136C アイエルモータースポーツ 14513269
NB1-0136C 灰皿リッドカバー クローム NB1-0136C アイエルモータースポーツ 14513269

灰皿リッドカバー クローム NB1-0136C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14513269品番NB1-0136C
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

メーカー名:アイエルモータースポーツ
メーカー品番:NB1-0136C
アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。クロームパーツを室内に取り入れることにより高級感ある内装となります。
販売備考:98-00年(NB前期)のNBロードスターのみ適合。両面テープ(貼付済)で取付。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NB6C/NB8C
タイプ:灰皿リッドカバー
色[カラー]:クローム
重量[キログラム]:0.03
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
型番:NB1-0136
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。

質量(kg)0.03クローム備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプ灰皿リッドカバー型番NB1-0136加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする