5ACBP+SD1000 デジタル吊はかり/ハンディコスモ2 守隨本店 14526745

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ACBP+SD1000 デジタル吊はかり/ハンディコスモ2 守隨本店 14526745
5ACBP+SD1000 デジタル吊はかり/ハンディコスモ2 守隨本店 14526745
5ACBP+SD1000 デジタル吊はかり/ハンディコスモ2 守隨本店 14526745
5ACBP+SD1000 デジタル吊はかり/ハンディコスモ2 守隨本店 14526745

デジタル吊はかり/ハンディコスモ2

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1セットひょう量(t)5注文コード14526745品番5ACBP+SD1000
参考基準価格(税別)¥484,000販売価格(税込)¥527,780
販売価格(税別)
479,800

Bluetoothユニット付きはスマホ計量機(R)アプリ iCosmoに簡単に接続(1対1接続のみ可能)ができ、はかりの重量値を表示するだけでなく、スマホをリモコンとして使用可能(一部の基本機能のみ)
コンパクトでリーズナブル!高精度!
取引証明も対応(1~5t)

電源DC6V鉛式バッテリー(標準) / 乾電池BOX(オプション):単二乾電池4本表示方式5桁LED(字高25mm)目量(kg)2縦(mm)476標準持続時間(h)【バッテリー】75【乾電池】15防塵防水性能IP65充電時間(時間)約8(バッテリーのみ)Bluetoothありひょう量(t)5
注意
※車上受け渡しとなります
※無償保証期間は、納品後本体は1年以内、バッテリーは3カ月以内となります
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき10,000/税込11,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする