曜日別特売
LDRS103N-H-E39/HB LEDioc LEDアイランプSP昼白色 103W (メタルハライドランプ400W相当) 岩崎電気 14535556

LEDioc LEDアイランプSP昼白色 103W (メタルハライドランプ400W相当)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1台注文コード14535556品番LDRS103N-H-E39/HB
参考基準価格(税別)¥48,400販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

投光器や高天井照明に最適なLEDアイランプSP。既存の器具がそのまま使用可能です。
安全にご使用いただけるよう実績のあるHID安定器と同様のトリプルセーフティ機能を搭載しています。
LEDに交換することで水銀ランプに比べ省エネ、光源寿命も約5倍の60000時間となり、メンテナンスコストも削減可能です。

備考※LEDアイランプSPは直流点灯です。必ず専用電源ユニットと組み合わせてご使用ください(商用電源や安定器の二次側に直接接続しないでください)※屋内専用(高天井)ランプは必ず下向き点灯でご使用ください。消費電力(W)(200V時)116全光束(Lm)20400ビームの開き(°)(1/2)110平均演色評価数(Ra)70光源寿命【LED】60000時間光色昼白色直径×高さ(mm)245×300電源ユニット銅鉄式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする