wellness ステンレスピーラー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14547778 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

丈夫で洗いやすいステンレス製

幅(mm)66 厚さ(mm)10 全長(mm)125 材質(本体)ステンレススチール 質量(g)45 材質(刃)ステンレス刃物鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-05
用途:
野菜の皮むき
東京牛乳運輸株式会社 様

切れ味抜群でした。ただ芽をほじる所が使いにくいですループ状になっているほうがつかいやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする