ポケットエチケット 歯みがきシート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10枚) 注文コード14564850 品番C01329
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

水なしでも、歯みがき・舌みがきができるシート
歯や舌の汚れを拭きとることで虫歯・口臭を防ぎ、歯垢を除去します
汚れをしっかりふき取るメッシュシート
使用後のうがいは不要なので便利です
アルコールフリー・低刺激なのでアルコールが苦手な方でも使用できます
甘味料 キシリトール配合
ミントの香り

用途外出先での歯磨きに。防災用の備蓄としても。 成分水(基剤)/BG、PG(保湿剤)/グリセリン(湿潤剤)/キシリトール(甘味料)/ポリクオタニウム-51、グリコシルトレハロース、加水分解水添デンプン(湿潤剤)/PEG-60水添ヒマシ油(可溶化剤)/クエン酸Na(pH調整剤)/セチルピリジニウムクロリド、ベンザルコニウムクロリド、メチルパラベン、エチルパラベン(防腐剤)/香料(ミント) 入数(枚)10 シートサイズ(mm)約100×150 香りミント
注意
※本品は口内洗浄シートです。用途以外には使用しないでください。
※清潔な手で使用してください。
※一度使用したシートは再使用しないでください。
※本品は食べ物ではありません。シート及び液を飲み込まないでください。
※シートは水に溶けません。トイレには流さないでください。
※傷やはれもの、しっしん等の異常のあるところには使用しないでください。
※使用中や使用後、直射日光にあたった後に、赤み、はれ、かゆみ、発疹、刺激等の異常があらわれた場合はただちに使用を中止し医師に相談してください。そのまま使用を続けますと、症状を悪化させることがあります。
※目に入らないように注意してください。目に入った場合はすぐに水かぬるま湯で十分洗い流してください。
※直射日光のあたる場所や高温・低温になる場所に保管しないでください。
※乳幼児の誤飲・誤食・誤使用を避けるため、手の届かない場所に保管してください。
※小児に使用させある場合には、保護者の指導監督のもとにご使用ください。
※内容成分(原材料)のにおいが感じられる場合がありますが、品質には問題ありません。
※開封後はなるべく早くご使用ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする