※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハーフェレ
ハーフェレの 電球
ハーフェレの LED電球
ハーフェレの その他LED電球
RGBテープライトLED3080 24V/9.6W/m RGB/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(5m)
注文コード
14566871
品番
833.76.386
参考基準価格(税別)
¥88,300
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
ゲーミングルームや店舗などでお勧めのカラーコントロールが出来るRGBテープライトです
用途
間接照明
材質
プラスチック
長さ(mm)
5【セクション】50【接触面表面】3.8【テープライト】最大6.5
幅(mm)
【テープライト】10
色
【カラーフォーミュラ】白
取付
接着剤付
高さ(mm)
【ストリップ】2.4
定格電圧(V)
24
適合範囲
シーリングライト直接/間接,家具等の調度品へのアクセント
保護等級
IP20
照明
RGB
寿命
L80/B10>50000時間
光束(Lm)
530
消費電力(W/m)
9.6
調光の可否
はい
ストリップ長(m)
5【視覚】最大6.5
ワット数
9.6m(W)
発光効率(Lm/W)
>51
注意
※電源ケーブル、電源装置、コネクトメッシュとリモコンか専用アプリが必要です。必要に応じたその他アクセサリーを別途ご注文下さい
※最大テープライト長さは視認可能な光束の低下が最大30%の場合です。
※新しい送り込みがある直行ストリップ部分は、大幅に明るさが増します。最大テープライト長さは電源ユニットのワット数によりますので、LEDテープライトの技術データを参照してください。