DRⅡ33-56E (外径330Φ-内径80Φ) キャリアテープ用プラスチックリール ワイエイシイガーター 14583129

サンプル画像

キャリアテープ用プラスチックリール

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量1ケース(27巻)外径(Φ)330注文コード14583129品番DRⅡ33-56E (外径330Φ-内径80Φ)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

JEITA規格対応キャリアテープ用プラスチックリール
何度も繰り返し利用できる環境に配慮した製品です

用途
製造現場で電子部品や精密部品などをテーピング後、キャリアテープを巻取り、搬送や保管、マウンターでの実装時に利用されます。
また、工程内での部品・仕掛品の搬送用に使用されるケースもあります。
工程内での部品・仕掛品の搬送用に使用
材質PSリサイクル材形状【中芯】真円幅(mm)56ブラック内径(Φ)80外径(Φ)330RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ご使用のキャリアテープのサイズに応じてご選定下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする