曜日別特売
RTL-20S-9P 組端子台 東洋技研 14590016

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個極数(P)9ねじサイズM3.5注文コード14590016品番RTL-20S-9P
参考基準価格(税別)¥1,088販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

RTシリーズは、スタンダードなフリー端子ネジ仕様の1段・2段、端子台内部でコモン接続済みのCOMMON仕様、さらには2段の上段をコモン用にしたHEAD COMMON仕様と、豊富なバリエーションを揃えた超小型端子台シリーズです。
全てのタイプがレール上にワンタッチ取付可能。また、小型でありながら記名板はワイドで見易い10mm幅を採用しているため充分な記号表示ができます。
2段タイプを使用すれば、小型でさらに省スペースな多極結線ができます。
2段のHEAD COMMON仕様を使えば、3線式センサーの電源(+-)を1極跳びに結線でき、シンプルな配線施工が行えます。
絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。
適合レールはメーカー専用の16mm幅のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDISタイプです。

形状1段全長(mm)【端子台】端子幅(8mm)× 極数(P)+ 側板2枚(5mm)取付方式C型16mmレール全長A(mm)【レール】120取付ピッチ【B】113全長L(mm)【端子台】77端子間ピッチ(mm)8締付トルク(N・m)0.8~1.4結線方式セルフアップねじサイズM3.5構成部品【中間板】RT-20S【側板】RT-20L【カバー】CA-28【記名板】AM-10【レール】IAS4【止め金具】HIS-1極数(P)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする