本体
ピーコック魔法瓶工業
ピーコック魔法瓶工業の イベント・ノベルティ・行楽用品
ピーコック魔法瓶工業の アウトドア・行楽用品
ピーコック魔法瓶工業の クッキング&テーブルウェア
ベビーストローマグ ハンドル付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14592186
品番
APB-R35Y
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
全パーツ食洗機対応なのでお手入れ簡単。
お子様でも持ちやすく飲みやすい両手ハンドル付。
仕様
食洗機対応、保冷専用、丸洗いOK
色
イエロー
容量(L)
0.36
口径(Φmm)
44
本体寸法(mm)
124×76×184
本体質量(kg)
0.25
保冷効力(℃)
(6時間)11以下
取扱説明書:
(2.85MB)