本体
ピーコック魔法瓶工業
ピーコック魔法瓶工業の イベント・ノベルティ・行楽用品
ピーコック魔法瓶工業の アウトドア・行楽用品
ピーコック魔法瓶工業の クッキング&テーブルウェア
ベビーストローマグ ベルト付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14592220
品番
APC-R40HS
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
全パーツ食洗機対応なのでお手入れ簡単。
持ち運びに便利なショルダーベルト付。
仕様
食洗機対応、保冷専用、丸洗いOK
色
スターグレー
容量(L)
0.41
口径(Φmm)
44
本体寸法(mm)
85×76×202 (下げひも含まず)
本体質量(kg)
0.27 (下げひも含まず)
取扱説明書:
(3.05MB)