本体

コンテナボトル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14592326 品番 DXA-300K
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

持ち運びに便利な手提げハンドル付。
注ぎやすい注ぎハンドル付。

仕様保温・保冷、コップ自動閉せん カーキ 容量(L)3 口径(Φmm)5.8 本体寸法(mm)186×182×301 本体質量(kg)1.77
取扱説明書:(2.71MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする