3/22より値下げ!現場を応援
本体
ピーコック魔法瓶工業
ピーコック魔法瓶工業の イベント・ノベルティ・行楽用品
ピーコック魔法瓶工業の アウトドア・行楽用品
ピーコック魔法瓶工業の クッキング&テーブルウェア
コンテナボトル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14592335
品番
DXA-400K
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
値下げ
¥
6,598
バスケットに入れる
持ち運びに便利な手提げハンドル付。
注ぎやすい注ぎハンドル付。
仕様
保温・保冷、コップ自動閉せん
色
カーキ
容量(L)
4
口径(Φmm)
5.8
本体寸法(mm)
186×182×362
本体質量(kg)
2.04
取扱説明書:
(2.71MB)