本体
ピーコック魔法瓶工業
ピーコック魔法瓶工業の イベント・ノベルティ・行楽用品
ピーコック魔法瓶工業の アウトドア・行楽用品
ピーコック魔法瓶工業の クッキング&テーブルウェア
コンテナボトル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14592351
品番
DXA-500K
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
持ち運びに便利な手提げハンドル付。
注ぎやすい注ぎハンドル付。
仕様
保温・保冷、コップ自動閉せん
色
カーキ
容量(L)
5
口径(Φmm)
5.8
本体寸法(mm)
186×182×427
本体質量(kg)
2.33
取扱説明書:
(2.71MB)