本体イメージ
FALCON
ワックス系アンダーコーティング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ブラック
ナチュラル
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(480mL)
注文コード
14592701
品番
PU06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
有機則非該当品です。
ワックスタイプのアンダーコーティングです。ワックス系エアゾールのため、作業性にも優れています。
用途
車体下部のコーティング等
色
ブラック
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
240mL
危険物の性状
非水溶性