15570005 プレスフォーミング スイングアーム (ヘアライン) + リアサポート付(SIL) ACTIVE(アクティブ) 14655446

15570005 プレスフォーミング スイングアーム (ヘアライン) + リアサポート付(SIL) ACTIVE(アクティブ) 14655446 15570005 プレスフォーミング スイングアーム (ヘアライン) + リアサポート付(SIL) ACTIVE(アクティブ) 14655446 15570005 プレスフォーミング スイングアーム (ヘアライン) + リアサポート付(SIL) ACTIVE(アクティブ) 14655446 15570005 プレスフォーミング スイングアーム (ヘアライン) + リアサポート付(SIL) ACTIVE(アクティブ) 14655446 15570005 プレスフォーミング スイングアーム (ヘアライン) + リアサポート付(SIL) ACTIVE(アクティブ) 14655446

プレスフォーミング スイングアーム (ヘアライン) + リアサポート付(SIL)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード14655446 品番15570005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥300,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ストリートを中心に剛柔のバランスを徹底的に追求し、近年すさまじく進化するタイヤの特性をより活かすことができるストリートスポーツスイングアーム。
メインアームや削り出しエンドピースにはA7N01材を使用。レーシーでワングレード上の上質なカスタマイズを提案します。
適度にしなりながらも剛性が高まることで直線での振れが減るのはもちろん、タイヤの接地感が向上し、コーナリング時には新鮮でスポーティなアクセルコントロールを楽しめます。
ストリートスポーツコンセプト
純正と比べ、高剛性かつ適度なしなりを出し、ストリートのあらゆるシチュエーションに対応。横方向の剛性を抜く代わりに、縦方向の長さを増すことでねじれに対する剛性をアップ。十分な強度と適度な柔軟性のバランスを兼ね揃え、旋回性を向上させます。
チェーン位置を後方に2リンクまで調整可能。
スタンダードチェーン位置から後方に2リンクまで調整可能。全長やサスペンションの微調整ができ、セッティングの自由度が広がります。
メンテナンスを容易にする工夫
調整ボルトが移動しないインナーアジャスト機構を採用。候補からのチェーン調整が容易。アクスルシャフトを抜いた際にアジャスターの脱落を防止するエンドピースカバーを標準装備。

付属品純正アクスルシャフト用ロックナット、brembo2POT(84mmピッチ)キャリパー用サポート 主な適合車種ZRX1200R 01-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする