専用スプロケット スチール製 520サイズ

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 14671799 品番 28552038
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

レースやアフターマーケットで人気の高い信頼のブランド、X.A.M特注のゲイルスピードホイール専用オリジナルスプロケット。
動力伝達のロスを少なくするための広いPCDや、大幅に肉抜きされた軽量な仕様が特徴です。
表面処理にモリブデン充填を含めた特殊加工を施しフリクションの低減と耐久性の向上を図ったアルミ製と、
MotoGPや耐久レースなどでも採用されるほどの高剛性を誇るスチール製の二種類をラインナップ。

サイズ【チェーン】520 歯数38T 材質スチール製:S45C 炭素鋼 ねじの呼び寸法M10 適合内径(Φmm)80 穴数6穴 寸法PCD(mm)100
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14671835
2020-10-16
用途:
リピート交換

ゲイルスピードのホイール使用の為、選択しました。高価なだけあって耐久性は非常に高いです。35,000kmを経過しチェーンが硬くなったので同時交換しましたが、当スプロケ自体はまだ使えそうでした。色が数種から選べるとベストだと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする