※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
VitaCraft(ビタクラフト)
VitaCraft(ビタクラフト)の 料理道具
VitaCraft(ビタクラフト)の フライパン・グリルパン
VitaCraft(ビタクラフト)の フライパン・炒め鍋
ビタC・プロ マジックコートフライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14677593
品番
No.0333
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス全面5層構造に大変丈夫なマジックコートを施しています。
蓋は<AHL-Z9>がご使用いただけます。
サイズ(cm)
24
質量(kg)
1
板厚(mm)
2.5
外径×深さ(Φmm×mm)
258×50
底径(Φmm)
180
TKG品番
9-0051-0902
TKG品番(2017)
6-0019-0902