※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
サンクラフト
サンクラフト ミキサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ブラック
ライムグリーン
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14688188
品番
WWW-208
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
小麦粉を水や卵と混ぜる際にダマが出来にくく、あっという間にスムーズな生地が出来上がります。
全長(mm)
254
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D)(mm)
9×45
耐熱温度(℃)
90
TKG品番
9-0503-1102
TKG品番(2017)
6-0451-1302