※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
サカノ繊維
サカノ繊維の 飲食・食品工業用ウェア
サカノ繊維の 飲食業向け
サカノ繊維の 調理衣
アゼック和風コートシャツ・シングル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14699187
品番
SLB910-1
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
サイズ
L
色
ホワイト
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
42
着丈(cm)
74
TKG品番
9-1511-0403
TKG品番(2017)
6-1351-0403