※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
サカノ繊維
サカノ繊維の 飲食・食品工業用ウェア
サカノ繊維の 飲食業向け
サカノ繊維の 調理衣
アゼック和風コートシャツ・シングル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ベージュ
サイズ
LL
注文コード
14699318
品番
SLB910-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,800
この商品は
色・サイズ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
LL
色
ベージュ
胸囲(cm)
122
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
43
着丈(cm)
77
TKG品番
9-1511-0604
TKG品番(2017)
6-1351-0604