※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

アゼック和風コートシャツ・シングル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14699388 品番 SLB910-4
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
サイズ3L ブラック 胸囲(cm)128 肩幅(cm)52 袖丈(cm)43 着丈(cm)77 TKG品番9-1511-0705 TKG品番(2017)6-1351-0705

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする