6-1036-LL コックコート 兼用 長袖 住商モンブラン 14709086

正面1

6-1036-LL コックコート 兼用 長袖 住商モンブラン 14709086
6-1036-LL コックコート 兼用 長袖 住商モンブラン 14709086
6-1036-LL コックコート 兼用 長袖 住商モンブラン 14709086
6-1036-LL コックコート 兼用 長袖 住商モンブラン 14709086
6-1036-LL コックコート 兼用 長袖 住商モンブラン 14709086
6-1036-LL コックコート 兼用 長袖 住商モンブラン 14709086

コックコート 兼用 長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
肩幅(cm)49
内容量1枚注文コード14709086品番6-1036-LL
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

住商モンブランのコックコート、男女兼用の長袖タイプでフロントボタンは比翼仕様でボタンが見えずにすっきりとした印象です。ボタンは着脱が簡単なスナップを使用しており、強度が高く、腐食や変色がしにくいステンレス製です。左袖にポケットが付いており、ペン差し用としてやテイスティングスプーンなどの収納が可能です。スタンドカラーとシングル前立てが洗練された印象のデザインです。

材質ツイルグレー胸囲(cm)118混率(%)ポリエステル65%・綿35%肩幅(cm)49袖丈(cm)62着丈(cm)78性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする