M 15 低圧用レジン注入型直線接続材(Mユーロシリーズ:ノズル無) セルパック 14718588

M 15 低圧用レジン注入型直線接続材(Mユーロシリーズ:ノズル無) セルパック 14718588
M 15 低圧用レジン注入型直線接続材(Mユーロシリーズ:ノズル無) セルパック 14718588
M 15 低圧用レジン注入型直線接続材(Mユーロシリーズ:ノズル無) セルパック 14718588

低圧用レジン注入型直線接続材(Mユーロシリーズ:ノズル無)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード14718588品番M 15
参考基準価格(税別)¥62,480販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

常温硬化レジンで接続部絶縁防水、防湿及び機械的保護が可能です
レジン混合が容易、耐薬品、耐アルカリに優れる
長期的信頼性と強い機械的強度を有します
ハロゲンフリー、エコ対応
ノズルレスで迅速施工を実現(ノズル切断不要)
セルパック社のスクリューコネクターを使用することで圧縮不要、銅アルミ導体兼用で使用可能
保管期限は製造後40ヵ月

構成外箱、樹脂ケース、サンドペーパー、テープ、手袋、レジンパック外径(mm)Max:63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする