オカムラ(岡村製作所)
ステンレス実験台・作業台 両面 キャスタータイプ 棚無 引出し無 900×900×800mm
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14728266
品番
L79C1C S01
参考基準価格(税別)
¥310,500
販売価格(税込)
¥340,780
販売価格(税別)
¥
309,800
バスケットに入れる
学校や病院、企業の実験室、理科室、品質管理室など、幅広い現場での作業を快適にサポートする、高品質で耐久性に優れた作業台・実験台です。工事不要で手軽に導入いただけます。
幅(mm)
900
質量(kg)
18
高さ(mm)
800
奥行(mm)
900
本体
ステンレス(SUS304)、キャスター(ウレタン車ストッパー2個)付
最大積載量(kg)
150(等分布質量)
材質(天板)
ステンレス(SUS304)
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0