川上塗料
川上塗料の 下地材/プライマー/シーラー
スイヨウ速乾プライマー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(16kg)
注文コード
14761024
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
・各種素材に対し、付着性・防食性がすぐれている
・環境にやさしい、安全な水性塗料
・乾燥が速い
・幅広い上塗り塗料(フタル酸・アクリル・エポキシ・焼付けメラミン・焼付けアクリルなど)が使用可能
色
N-7(グレー)
用途
屋内・屋外一般建築物 鉄部の下塗り
荷姿
16kg
塗布面積(m
2
/缶)
105 〜 128/18kg
主な用途
鉄
使用場所
屋内外
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
速乾、プライマー、防食性、付着性
標準塗布量(kg/m
2
)
0.14〜0.17 (17kg缶)
関連資料:
注意
※・希釈には水道水をお使いください。
・密閉された場所での作業には、十分な換気を行い適切な保護具を着用して作業して下さい。
・水性塗料ですので、冬期凍結しないよう5℃以上で保管して下さい。
・取り扱いについてはカタログ及び製品説明書をご覧ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200