MICHELIN(ミシュラン)
MICHELIN(ミシュラン)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
MICHELIN(ミシュラン)の タイヤ
MICHELIN(ミシュラン)の オンロードタイヤ
POWER CUP EVO
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14762485
品番
711260
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
レースからサーキット走行まで、よりアグレッシブにライディングを楽しむ
Power Slick Evoをベースに開発された公道走行可能なサーキット用タイヤ。
リム径(inch)
17
適合
R
タイプ
TL
タイヤサイズ
160/60ZR17 M/C
速度記号/荷重表示
(69W)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。