PILOT ROAD 5

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 速度記号/荷重表示(73W) 注文コード14762537 品番708160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は速度記号/荷重表示など7種類から選べます 他の種類を見る

ドライ・ウェット路面で進化を遂げたパフォーマンスがもたらす信頼感
5,000km走行後でさえ濡れた路面で優れたウェットブレーキングを発揮。

リム径(inch)17 適合R タイプTL タイヤサイズ180/55ZR17 M/C 速度記号/荷重表示(73W)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14762528
2023-02-11
用途:
交換用タイヤ
その他業種

知り合いからROAD5を勧められ購入。製造月は、2022の表示でした。ミシュランのシール(?)が、何らかの理由で剥がした跡があるのが若干気になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする