曜日別特売
708170 PILOT ROAD 5 MICHELIN(ミシュラン) 14762546

PILOT ROAD 5

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
タイヤサイズ190/50ZR17 M/C
速度記号/荷重表示(73W)
内容量1本注文コード14762546品番708170
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ドライ・ウェット路面で進化を遂げたパフォーマンスがもたらす信頼感
5,000km走行後でさえ濡れた路面で優れたウェットブレーキングを発揮。

リム径(inch)17適合RタイプTLタイヤサイズ190/50ZR17 M/C速度記号/荷重表示(73W)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14762528
2023-02-11
用途: 交換用タイヤ
その他業種

知り合いからROAD5を勧められ購入。製造月は、2022の表示でした。ミシュランのシール(?)が、何らかの理由で剥がした跡があるのが若干気になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする