700430 PILOT STREET RADIAL MICHELIN(ミシュラン) 14762589

PILOT STREET RADIAL

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード14762589 品番700430
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイヤ幅など7種類から選べます 他の種類を見る

250cc クラスでもっと楽しくライディングするためのラジアルタイヤ
快適な乗り心地とハンドリング、そして優れた耐磨耗性能を提供するラジアル構造。
安全なスポーツパフォーマンスの為に100% シリカ配合ラバー・コンパウンドを採用し高いウェットグリップを発揮します。

リム径(inch)17 タイプTL タイヤサイズ180/55ZR17 M/C 適合部位R 速度記号/荷重表示(73W)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17503815
2018-04-24
用途:
商品自体は満足です
110WORKS 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

商品自体はさすがミシュランと言ったとこでしょうが、なにせ配送の段取りが悪い!毎度納期遅延案内がくる!
掛売りなのだから普通はメーカー直送、納品書は郵送、もしくはD/Lか選択じゃないでしょうかね?
代引きだったら通常納期よりも+2日とか(代引きは直送出来ませんからね)にするべきじゃないですかね?
今後に期待します!

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする