703540 シティースクーター CITY GRIP MICHELIN(ミシュラン) 14762677

シティースクーター CITY GRIP

(24件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 リム径(inch)12 注文コード14762677 品番703540
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はリム径など36種類から選べます 他の種類を見る

フルディプス・サイプの採用により、濡れた路面でのグリップ力が向上。従来品からの耐摩耗性を維持しつつ、日常的に使う道路に点在するウェット路面、白線、マンホール等でのスリップを抑制します。
新サイプ技術Progressive Sipe Technology (PST) により、ウェット路面やマンホール等での耐スリップ性能の向上を追求。
路面の水膜を除去する効果のあるサイプをグルーブ(主溝)と同じ深さまで刻むことで、摩耗による性能劣化を感じにくいパフォーマンスを発揮。
安全性に配慮し、通常よく使う中間バンク域で接地面のサイプの数が増えるようデザイン。

リム径(inch)12 タイヤサイズ110/90-12 速度記号/荷重表示64P タイプTL 適合部位F/R
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※MICHELIN CITY GRIPは回転方向が指定されています。
※各サイズともチューブレスタイヤです。
※REINFはREINFORCED(強化タイプ)の略です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40517416
2020-12-17
用途:
通勤車
農・林・水産業

未だあまり乗ってませんがPCXの純正よりグリップが強い感じがします。溝の向きからすると通常とは前輪は向きが逆なのがいまいち納得いきませんがこれがグリップが強い理由なのかなと思っています。見た目の違和感で星一つ減としました。

1人が参考にしています
対象商品:
14762668
2020-05-29
用途:
タイヤ交換
サービス業

やはりミシュランタイヤは良いと思います。雨の日のグリップの良いタイヤと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
40517434
2018-12-20
用途:
バイクのタイヤ交換
農・林・水産業

このタイヤは、二度目の装着でウエットの性能が良いとされてるのと
タイヤのパターンがしっかりしていて安心感があるので選択しました。

3人が参考にしています
対象商品:
40517416
2019-03-05
用途:
PCX
農・林・水産業

PCX125の交換用です。値段的にも良いと思います。

対象商品:
35740652
2018-10-12
用途:
バイクのタイヤ交換
電気・ガス・熱供給・水道業

手頃の価格でまずまず、だと安心しています・・・・・

対象商品:
40517416
2017-11-11
用途:
PCX に装着、

グリップが良く、雨の日でも安心して運転できます。持ちも良く、グリップが良いのに、それほど減りません。

2人が参考にしています
対象商品:
40517416
2017-06-14
用途:
pcx

非常にグリップも良く大満足です。雨の日も安心でした。

1人が参考にしています
対象商品:
40517416
2016-11-07
用途:
タイヤ交換
リバーサイドナカモト 様

PCX125に装着しましたが、タイヤパターンがノーマルより良くなり満足しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする