EKチェーン
レーシングチェーン エンデューロ/モタード 520RR/SM (SXリング)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
リンク数
82
86
82
継手
SKJ
MLJ
SKJ
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14774017
品番
520RRSM(CR NP)-82SKJ
参考基準価格(税別)
¥9,840
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
スリムなSXリングを採用することで、プレート間クリアランスが小さくなり剛性が向上。
EK520RRの対し重量6%(100L当り)の軽量化を達成しました。
薄型シールチェーン。
リンク数
82
継手
SKJ
注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。