520SRX2-86MLJ ノンシールチェーン 530SR スチール EKチェーン 14774306

520SRX2-86MLJ ノンシールチェーン 530SR スチール EKチェーン 14774306
520SRX2-86MLJ ノンシールチェーン 530SR スチール EKチェーン 14774306
520SRX2-86MLJ ノンシールチェーン 530SR スチール EKチェーン 14774306
520SRX2-86MLJ ノンシールチェーン 530SR スチール EKチェーン 14774306

ノンシールチェーン 530SR スチール

(18件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
リンク数86
86
82
100L
110L
120L
130L
140L
94L
96L
98L
104L
106L
108L
112L
114L
116L
118L
122L
124L
126L
128L
90L
92L
132L
134L
136L
138L
142L
144L
146L
148L
150L
継手MLJ
内容量1本注文コード14774306品番520SRX2-86MLJ
参考基準価格(税別)¥7,955販売価格(税込)¥6,039
販売価格(税別)
5,490

EK530サイズ ノンシールチェーン EK530SR スチールタイプ
車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、耐久性を上げる為、特殊熱処理によるプレートの高強度化と硬直を防止する突き出しブシュ仕様の「強化ノンシール」です。
必要なリンク数で購入でき「~550ccまで」のバイクに最適な商品です。
製品の取扱について注意事項を必ずご一読の上、購入、使用ください。

スチールサイズ520リンク数86継手MLJ
注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40479984
2023-05-11
用途: バイクのメンテナンス
サービス業

小まめに交換するならばメンテナンス性に優れ、比較的リーズナブルなノンシールチェーンがお勧めです。

対象商品 : 40479966
2021-10-19
用途: 古いオートバイのレストア作業
株式会社平田建設建設業・工事業

1970年式のCL250用に購入。リンク数が細かく設定されているので助かります。本当はシールチェーンにしたかったのですが、旧車だと干渉の心配があるのでノンシールの中でも耐久性に定評があるこのチェーンにしました。カシメ工具が不要なのも助かります。取付けはこれからなので実際のところはわかりませんがどのくらい持つのか楽しみです。

対象商品 : 40479957
2021-07-03
用途: ホンダ CL450チェーン交換

信頼のEKチェーン。92リンクなのでカットしましたが全く問題ありません。

対象商品 : 40479957
2019-02-11
用途: オートバイ(W3)のチェーン交換。
医療・福祉・介護関連業

初めて交換しましたが前のコマにつなげてチェーンをつけることができクリップタイプなので付けるのも問題ありませんでした。しかしグリスが走行後飛び散り悲惨でした。またきれいにしてチェーングリス塗布しました。いい買い物ができました。

対象商品 : 40479984
2019-01-24
用途: オートバイの交換用に。
地獄商会自動車・二輪車・自転車関連業

クリアランス問題でノンシールしか使えない車両には有難いHEAVY-DUTY仕様、EKチェーンはコストパフォーマンスと品質を両立させてて魅力でした。更にチェーンカッターで詰めずに使える細かいコマ数が用意されてる所も至れり尽くせり、大変有難い存在と思います。

対象商品 : 40479957
2018-05-29
用途: バイク整備

旧車にはシールチェーンはNGなので、いつもノンシールチェーンを使用しています。
こちらが、一番安価でしたので購入しました。専門メーカー品なので安心です!

対象商品 : 40479957
2018-06-07
用途: KAWASAKI W1SA用
その他業種

値段も安く、コストパフォーマンスがよく、気に入りました!

1が参考にしています
対象商品 : 40479975
2018-06-02
用途: バイクのチェーン交換
しんそう三鷹南口医療・福祉・介護関連業

商品はメーカー物ですのでまったく問題はありません。今回は在庫の関係か届くまでに少し時間(日数)がかかりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする