B00042 ステン タオル掛け 粘着 LEC(レック) 14775103

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B00042 ステン タオル掛け 粘着 LEC(レック) 14775103
B00042 ステン タオル掛け 粘着 LEC(レック) 14775103
B00042 ステン タオル掛け 粘着 LEC(レック) 14775103
B00042 ステン タオル掛け 粘着 LEC(レック) 14775103
B00042 ステン タオル掛け 粘着 LEC(レック) 14775103
B00042 ステン タオル掛け 粘着 LEC(レック) 14775103

ステン タオル掛け 粘着

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード14775103品番B00042
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥880

サビに強く、丈夫な18-8ステンレスを採用
強力粘着テープでしっかりと固定します。
タイルに取り付ける時に使用する耐水シート付きです。
支持部は可動式でスライドできます。
フェイスタオルが広げて干せるサイズです。
付属の木ネジでも取り付けられます。

用途タオルバー、タオル掛け、洗面用品、浴室用設備耐荷重(kg)2寸法(cm)71×5.5×6.5付属品耐水シート×2、木ネジ×4質量(g)127幅(cm)(干し幅)65取付け方法粘着テープ、木ネジ呼び寸法(cm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14775094
2018-11-09
用途: タオル掛け
サービス業

浴槽でない所で使用、お店の家具に穴をあけたくなくこの商品を購入しました!少しザラザラした化粧板に貼り付けましたが結構接着力がありそうで、安心です!

対象商品 : 14775094
2018-09-21
用途: お手洗い用タオル掛け
電気・ガス・熱供給・水道業

バーはステン製ですが、粘着部はプラスチック製…安っぽく感じました。
しかし 価格を考えたら妥当なのかな。粘着力も問題ないので長く使用出来そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする