YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の LED電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ビームランプタイプLED電球
ハロゲン形LED
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14780326
品番
LDR7LWE11/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
口金
E11
定格電圧(V)
100
仕様
調光非対応
材質
ポリカーボネート、アルミニウム
全長(mm)
66
質量(g)
41
タイプ
広角
消費電力(W)
6.7
外径(Φmm)
50
全光束(Lm)
640
定格寿命(時間)
40000
光源
LED
光源色
電球色
アズワン品番
65-0416-03
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
ハロゲン形LED