LDR10LHD2 R80レフ形LED 調光対応 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 14780353 LDR10LHD2 R80レフ形LED 調光対応 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 14780353 LDR10LHD2 R80レフ形LED 調光対応 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 14780353

R80レフ形LED 調光対応

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14780353 品番 LDR10LHD2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
口金E26 定格電圧(V)100 仕様調光対応 材質ポリカーボネート、アルミニウム 全長(mm)114 質量(g)152 消費電力(W)9.5 外径(Φmm)80 全光束(Lm)810 定格寿命(時間)40000 光源LED 光源色電球色 アズワン品番65-0527-82 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類レフ形LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-24
用途:
ダウンライトに使用

フィラメント電球と混ぜてダウンライトに使用しましたが、色も変わらず調光も効きました。調光を暗くすると明るさが若干違いますが、気になるほどではありません。

対象商品:
14780353
2023-10-15
用途:
オーディオルームのLED化

オーディオルーム用の調光ができるLEDを探していましたが、なかなか思わしい物がなく、この商品にたどりつきました。ナショナルの調光器です。調光範囲がとても広く、電球色の色も良好です。また値段はとてもリーズナブルです。良い買い物をしました。モノタロウは品揃えが良く、ありがたいです。

対象商品:
14780353
2023-08-28
用途:
リビングのダウンライトに最適
自動車・二輪車・自転車関連業

蛍光色の調光対応で100W相当の明るさの物はなかなか見つからないのですが、ようやく見つけました。明るさにも大変満足していますが、調光もしっかりと出来ますので、リビングのダウンライトには最適だと思います。

対象商品:
14780369
2023-06-05
用途:
店内ディスプレイを目立たせるために高いところから照らして

円形だと全体的に照らしてしまいますが、これだと高いところから下の部分だけを照らすことができるので助かります。使い方は場所によって、基本の形を変えることが適切かと

対象商品:
14780369
2022-04-12
用途:
展示作品の照射
飲食業

とても明るいスポットライトです。広範囲を照射します。

対象商品:
14780353
2019-11-05
用途:
リビングの照明に

レフ形のLEDは意外に店頭で扱っていないので不便に思っていました。安価で調光機能も全く問題なくありがたいです。

対象商品:
14780353
2019-08-28
用途:
Zライトに使用

デスク上で使用しているZライトの電球と交換して使用。熱が少なく明るさも十分なので重宝しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする