YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の LED電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ビームランプタイプLED電球
ハロゲン形LED 超広角 電球色
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14780527
品番
LDR7LWWE11/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,753
販売価格(税別)
¥
1,594
バスケットに入れる
口金
E11
定格消費電力(W)
6.7
定格電圧(V)
100
仕様
調光非対応
本体寸法(mm)
Φ50×66
本体質量(g)
41
全光束(Lm)
670
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
2700
定格入力電流(A)
0.113
光源色
電球色
アズワン品番
65-0528-06
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
ハロゲン形LED