YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の LED電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の T形LED電球
T形LED 40W形 E17
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14780545
品番
LDT5LGE17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
口金
E17
定格消費電力(W)
4.8
定格電圧(V)
100
仕様
調光非対応
本体寸法(mm)
Φ38×H107
本体質量(g)
46
全光束(Lm)
485
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
2700
定格入力電流(A)
0.085
光源色
電球色
アズワン品番
65-0438-07
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED