曜日別特売
MTR-W075 WA 真空断熱ボトル タイガー魔法瓶 14846338

本体

MTR-W075 WA 真空断熱ボトル タイガー魔法瓶 14846338
MTR-W075 WA 真空断熱ボトル タイガー魔法瓶 14846338

真空断熱ボトル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ミストホワイト
容量(L)0.75
内容量1本注文コード14846338品番MTR-W075 WA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

らくらくキャップと食器洗い乾燥機対応でお手入れ簡単なワンプッシュマグ(水筒)。
日常で使いやすい”少し大きめ”サイズ。
せんとパッキンが一体になった「らくらくキャップ」搭載。パッキン着脱の必要がなく、パッキンのつけ忘れやつけまちがい、紛失の心配もありません。
ふた、飲み口、ボトル本体すべてが食器洗い乾燥機に対応。※ふたと飲み口と本体は外して入れてください。
ボトルの内面には、なめらかで光沢のあるスーパークリーンPlusを施しました。汚れ・においがつきにくく、サビにも強いので塩分を含むスポーツドリンクを入れてもOK。
独自のスピニング加工により、ボトル内筒を薄く加工し、軽量化を実現。
ステンレス製真空2重構造により、飲みごろの温度を約6時間以上キープ。

質量(kg)0ミストホワイト容量(L)0.75エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×8.1×26.4保温効力(℃)(6時間)73以上、(1時間)88以上保冷効力(℃)(6時間)7以下口径(Φcm)4.8エコマーク認定番号10 146 005
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする