本体

MTR-W088 WA 真空断熱ボトル タイガー魔法瓶 14846365 MTR-W088 WA 真空断熱ボトル タイガー魔法瓶 14846365

真空断熱ボトル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14846365 品番 MTR-W088 WA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

らくらくキャップと食器洗い乾燥機対応でお手入れ簡単なワンプッシュマグ(水筒)。
日常で使いやすい”少し大きめ”サイズ。
せんとパッキンが一体になった「らくらくキャップ」搭載。パッキン着脱の必要がなく、パッキンのつけ忘れやつけまちがい、紛失の心配もありません。
ふた、飲み口、ボトル本体すべてが食器洗い乾燥機に対応。※ふたと飲み口と本体は外して入れてください。
ボトルの内面には、なめらかで光沢のあるスーパークリーンPlusを施しました。汚れ・においがつきにくく、サビにも強いので塩分を含むスポーツドリンクを入れてもOK。
独自のスピニング加工により、ボトル内筒を薄く加工し、軽量化を実現。
ステンレス製真空2重構造により、飲みごろの温度を約6時間以上キープ。

質量(kg)0.34 ミストホワイト 容量(L)0.88 エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×8.1×29.9 保温効力(℃)(6時間)75以上、(1時間)88以上 保冷効力(℃)(6時間)7以下 口径(Φcm)4.8 エコマーク認定番号10 146 005

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする