本体

MKB-T361 KJ 真空断熱炭酸ボトル タイガー魔法瓶 14846426 MKB-T361 KJ 真空断熱炭酸ボトル タイガー魔法瓶 14846426

真空断熱炭酸ボトル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14846426 品番 MKB-T361 KJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

冷たいドリンクや炭酸飲料に加えてホットドリンクも対応可能に!
軽くてかばんにもすっぽり収まるスリムマグタイプ。普段使いしやすくシーンを選ばないコンパクト設計。
スーパークリーンPlus(プラス)加工によりボトル内面の凹凸が少ないので、炭酸の気化を抑え、汚れ・においもつきにくくなっています。さらに、サビにも強いので塩分が含まれているスポーツドリンクを入れてもOK。
ふた・本体・パッキンすべてが食器洗い乾燥機に対応。お手入れ簡単で毎日ラクにご使用いただけます。
ステンレス製真空2重構造により、高い保温保冷力を実現し、飲みごろの温度を約6時間以上キープ。
持ちやすさと安定感を追求したハンドルは傾斜がついたスラントハンドル。持ったときに指に自然にフィットし、飲み物をたっぷり入れたときも安定して持ち運ぶことが出来ます。

質量(kg)0.19 パールブラック 容量(L)0.36 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.6×6.6×19.9 保温効力(℃)(6時間)63以上、(1時間)85以上 保冷効力(℃)(6時間)9以下 口径(Φcm)4.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする