C-NC-PSD 10X120° 超硬 NCポイントセットドリル THECUT 14967498

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C-NC-PSD 10X120° 超硬 NCポイントセットドリル THECUT 14967498
C-NC-PSD 10X120° 超硬 NCポイントセットドリル THECUT 14967498

超硬 NCポイントセットドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本寸法d(mm)10注文コード14967498品番C-NC-PSD 10X120°
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ハイス(TiAN)のポイントセットドリルに比べ、高速加工が可能、工具寿命が大幅にUP。

寸法L(mm)70寸法D(mm)10寸法θ°120寸法d(mm)10寸法l(mm)25公差(mm)直径:0~-0.009
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする